- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz utkのおすすめ人気ランキング
kitz utkのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新23件の「kitz utk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ 1インチ」、「ボールバルブ 1 1/2」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)
4.12
ねじの種類
PT
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格
面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
ねじ規格
JIS B0203
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
ボールバルブ種類
フルボア
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別
ステンレス(SUS304)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続ねじ
Rc
材質(ボール)
SUS316又はSUS304
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430(クロムめっき)
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
接続方式
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)